Rittal - Kabelbur TX CableNet 120x2200 - 7888311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 120 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Farge - Andre
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177964235
Elnummer
2433052
Leverandørens varenummer
7888311
Typebeskrivelse
2433052
Bredde:
120 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
9005 mm²
Med overdel:
Ja
For kabelavlastning og kabelføring ved serveranvendelser


