Rittal - Kabelføringsbøyle 125x65 - 7111000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Bredde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177124905
Elnummer
6911621
Leverandørens varenummer
7111000
Typebeskrivelse
6911621
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Bredde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
Ja
Høyde:
65 mm
Lengde:
125 mm
For fleksibel og systemriktig kabelføring på siden på 482,6 mm (19'')-montasjerammen eller på 482,6 mm (19'')-profilskinner.
Materiale:
Stål, forsinket
Leveringsomfang:
Inkl. festetilbehør
Pakkeenhet:
10 St.
Dimensjoner:
Høyde: 65 mm
Dybde: 125 mm
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


