Rittal - KABELFØRINGSBØYLER 7111900 FOR 19 PK 10 STK RITTAL - 7111900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Bredde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177147928
Elnummer
6911681
Leverandørens varenummer
7111900
Typebeskrivelse
FØRINGSBØYLER 10 STK
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Bredde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
Ja
Høyde:
85 mm
Lengde:
125 mm
Beskrivelse:
For fleksibel og systemriktig kabelføring på siden på 482,6 mm (19'')-montasjerammen eller på 482,6 mm (19'')-profilskinner.
Dimensjoner:
Høyde: 85 mm
Dybde: 125 mm
Materiale:
Stål, forsinket
Leveringsomfang:
Inkl. festetilbehør
Pakkeenhet:
10 St.
EAN:
4028177147928
Tolltariffnummer:
73269098
For fleksibel og systemriktig kabelføring på siden på 482,6 mm (19'')-montasjerammen eller på 482,6 mm (19'')-profilskinner.
Dimensjoner:
Høyde: 85 mm
Dybde: 125 mm
Materiale:
Stål, forsinket
Leveringsomfang:
Inkl. festetilbehør
Pakkeenhet:
10 St.
EAN:
4028177147928
Tolltariffnummer:
73269098


