Rittal - Kabelføringspanel 1U - 7257200

KopierKopier
Rittal - Kabelføringspanel 1U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Metall

  • Bredde - 4826 mm

  • Antall høydeenheter - 1

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

DK

EAN/GTIN

4028177581012

Elnummer

6911320

Leverandørens varenummer

7257200

Typebeskrivelse

6911320

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Metall

Bredde:

4826 mm

Antall høydeenheter:

1

Farge:

Grå

For 19 tommers-montering:

Ja

Høyde:

43 mm

Lengde:

55 mm

RAL-nummer:

7035

Kabelføringspanel 1U