Rittal - Kabelfangskinne VX 1000 - 8619430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Bredde - 1000 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177921955
Elnummer
2406605
Leverandørens varenummer
8619430
Typebeskrivelse
2406605
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Bredde:
1000 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
Ja
Beskrivelse: For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skapprofilen eller i sokkelen.
Materiale: Stål
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde: = 1000 mm
Dimensjoner: Lengde: 954 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 5,25 kg
Materiale: Stål
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde: = 1000 mm
Dimensjoner: Lengde: 954 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 5,25 kg
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


