Rittal - Kabelfangskinne VX 1600 - 8619450

KopierKopier
Rittal - Kabelfangskinne VX 1600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Metall

  • Bredde - 1600 mm

  • Antall høydeenheter - 0

  • For 19 tommers-montering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

Produktserie

VX

EAN/GTIN

4028177921979

Elnummer

2406607

Leverandørens varenummer

8619450

Typebeskrivelse

2406607

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Metall

Bredde:

1600 mm

Antall høydeenheter:

0

For 19 tommers-montering:

Ja

Beskrivelse: For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skapprofilen eller i sokkelen.
Materiale: Stål
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde: = 1600 mm
Dimensjoner: Lengde: 1554 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 8,28 kg