Rittal - KABELFANGSSKINNE B 1200 2STK - 4196000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Bredde - 1200 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177093676
Elnummer
2432157
Leverandørens varenummer
4196000
Typebeskrivelse
2432157
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Bredde:
1200 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
Ja
Kabelfangskinner
Vinkelprofil for TS, ES, PC, TP universalpult,
sokkel
For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabel
montasje i 25 mm hullraster på den
horisontale skapprofilen eller i sokkelpaneler på
siden med montasjebolter.
Materiale:
Forsinket stål
Vinkelprofil for TS, ES, PC, TP universalpult,
sokkel
For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabel
montasje i 25 mm hullraster på den
horisontale skapprofilen eller i sokkelpaneler på
siden med montasjebolter.
Materiale:
Forsinket stål


