Rittal - Kabelfangsskinne VX 1200 2stk - 8619440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Bredde - 1200 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177921962
Elnummer
2406606
Leverandørens varenummer
8619440
Typebeskrivelse
2406606
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Bredde:
1200 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
Ja
Beskrivelse: For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skapprofilen eller i sokkelen. Materiale: Stål Overflate: Forsinket Leveringsomfang: Inkl. festemateriell Passer for: Bredde: = 1000 mm Dimensjoner: Lengde: 954 mm Pakkeenhet: 2 stk. Vekt/VE: 5,25 kg
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


