Rittal - Kabelfangsskinne VX 600 2stk - 8619410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Bredde - 600 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
VX
EAN/GTIN
4028177921931
Elnummer
2406603
Leverandørens varenummer
8619410
Typebeskrivelse
2406603
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Bredde:
600 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
Ja
Beskrivelse: For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skapprofilen eller i sokkelen.
Materiale: Stål
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde: = 600 mm
Dimensjoner: Lengde: 554 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 3,24 kg
Materiale: Stål
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde: = 600 mm
Dimensjoner: Lengde: 554 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 3,24 kg


