Rittal - Kabelføring VX 265x2000/2200mm - 5302322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 265 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Farge - Andre
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177952737
Elnummer
2406881
Leverandørens varenummer
5302322
Typebeskrivelse
2406881
Bredde:
265 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
9005 mm²
Med overdel:
Ja
Kabelkanal for VX IT, B x H: 265 x 2200 mm, RAL 9005
ProduktbladPDF


