Rittal - KABELINNFØRING 19, QR7526.850 B450XD200MM, BØRSTELIST - 7526850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 450 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177196636
Elnummer
6911745
Leverandørens varenummer
7526850
Typebeskrivelse
6911745
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
450 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde:
200 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
TE modul, kabelinnfor 200 mm (60CM)


