Rittal - Kabelinnføring klemprofil for skap med 1200mm bredde. For TS8, CM, TP og SE8 - 8802120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Andre
Bredde - 1200 mm
Høyde - 0 mm
Tykkelse - 34,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CM - Compact medium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4028177382510
Elnummer
2431755
Leverandørens varenummer
8802120
Typebeskrivelse
2431755
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Andre
Bredde:
1200 mm
Høyde:
0 mm
Tykkelse:
34,2 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
Klemmprofil av 25x35mm PU-pakning, for fastsetting på bunnplater i TS,CM,TP og SE8 for enkel innføring av kabler i forskjellig tykkelse
Materiale:
- Aluminium
- PU-pakning
- Tverrsnitt 25 x 35mm
Kapslingsklasse:
IP55 ved riktig montering
På skap med 1200mm bredde, er det to bunnåpninger, så klemprofilen leveres i sett av 2, for å kunne benytte begge bunnåpningene.
Materiale:
- Aluminium
- PU-pakning
- Tverrsnitt 25 x 35mm
Kapslingsklasse:
IP55 ved riktig montering
På skap med 1200mm bredde, er det to bunnåpninger, så klemprofilen leveres i sett av 2, for å kunne benytte begge bunnåpningene.


