Rittal - Kabelinnføringsplate for stusser, forsinket stål, 600mm - 5001226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 600 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177523302
Elnummer
2430943
Leverandørens varenummer
5001226
Typebeskrivelse
2430943
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
100 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
Bunnplate for CM, TopPult TP og styrepult TP
For skapdybde 400mm, todelt bunnåpning.
Kabelføringsplater for stusser.
Bredde: 600mm.
Materiale: Forsinket stål.
Kapslingsklasse: IP 55 iht. EN 60 529 ved riktig montering.
For skapdybde 400mm, todelt bunnåpning.
Kabelføringsplater for stusser.
Bredde: 600mm.
Materiale: Forsinket stål.
Kapslingsklasse: IP 55 iht. EN 60 529 ved riktig montering.


