Rittal - Kabelkanal for VX IT, B x H: 145 x 2200 mm, RAL 9005 - 5302122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 2200 mm
Bredde - 145 mm
Lengde - 145 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177952720
Elnummer
2406879
Leverandørens varenummer
5302122
Typebeskrivelse
2406879
Høyde:
2200 mm
Bredde:
145 mm
Lengde:
145 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
9005 mm²
Med overdel:
Ja
Kabelkanal for VX IT, B x H: 145 x 2200 mm, RAL 9005
ProduktbladPDF


