Rittal - Kabelkanal for VX IT, TE, 42 HE, RAL 9005 - 5302052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 800 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Farge - Svart
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177958586
Elnummer
2406877
Leverandørens varenummer
5302052
Typebeskrivelse
2406877
Bredde:
800 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Svart
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
42 mm²
Med overdel:
Ja
Kabelkanal for VX IT, TE, 42 HE, RAL 9005
ProduktbladPDF


