Rittal - Kabelkanal VX L 2000 - 8800755
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 50 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177919648
Elnummer
2406674
Leverandørens varenummer
8800755
Typebeskrivelse
2406674
Høyde:
50 mm
Bredde:
50 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
5,5 mm
Slissebredde:
4,5 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
50 mm²
Med overdel:
Ja
Utførelse: for montasjeplater
Beskrivelse: Med DIN-/spesialhull for direkte montering på skapprofilen eller på flater, f.eks. montasjeplater
Materiale: Hard-PVC
Ikke lettantennelig, selvslukkende
Temperaturbestandig inntil +60 °C
Farge: Iht. RAL 7030
Leveringsomfang: Kabelkanal med lokk
Henvisning: Kan avkortes for andre dimensjoner.
Dimensjoner: Bredde: 50 mm
Dybde: 80 mm
Lengde: 2000 mm
Stagbredde: 5,5 mm
Åpningsbredde: 4,5 mm
Driftsstemperatur: Drift (omgivelse): 60 °C
Pakkeenhet: 18 stk.
Vekt/VE: 19,4 kg
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


