Rittal - KABELSLANG PG16 25M - 2595000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177028968
Elnummer
2430880
Leverandørens varenummer
2595000
Typebeskrivelse
2430880
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
Ja
Kabelslange PG16 25m