Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - Kabelslange 29 mm / rull 25 m - 2589000

KopierKopier
Rittal - Kabelslange 29 mm / rull 25 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 0 mm

  • Antall høydeenheter - 0

  • For 19 tommers-montering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177028845

Elnummer

2432812

Leverandørens varenummer

2589000

Typebeskrivelse

2432812

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Plast

Bredde:

0 mm

Antall høydeenheter:

0

For 19 tommers-montering:

Ja

Kabelslange 29 mm / rull 25 m

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien