Rittal - Kabelslange 36 mm / rull 25 m - 2596000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177028982
Elnummer
2432817
Leverandørens varenummer
2596000
Typebeskrivelse
2432817
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
nei
Kabelslange 36 mm / rull 25 m


