Rittal - Kabelslange 48 mm / rull 25 m - 2590000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177028869
Elnummer
2432813
Leverandørens varenummer
2590000
Typebeskrivelse
2432813
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
Ja
Kabelslange 48 mm / rull 25 m
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


