Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - KABELSLANGEHOLDER/16 20STK - 2593000

KopierKopier
Rittal - KABELSLANGEHOLDER/16 20STK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 0 mm

  • Antall høydeenheter - 0

  • For 19 tommers-montering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177028920

Elnummer

2430879

Leverandørens varenummer

2593000

Typebeskrivelse

2430879

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Plast

Bredde:

0 mm

Antall høydeenheter:

0

For 19 tommers-montering:

Ja

Kabelslangeholder/16 20 stk