Rittal - Kabelslangeholder 48 mm/20 stk - 2592000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SZ
EAN/GTIN
4028177028906
Elnummer
2432816
Leverandørens varenummer
2592000
Typebeskrivelse
2432816
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
Ja
Kabelslangeholder 48 mm/20 stk


