Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - Kapslingsfeste svingbar CP60 ? 120 x 65mm RAL 7035 - 6206340

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Grå

  • Maks last - 40 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177684379

Elnummer

2432830

Leverandørens varenummer

6206340

Typebeskrivelse

2432830

Materiale:

Aluminium

Farge:

Grå

Maks last:

40 kg

Kapslingsfeste svingbar CP60 120 x 65mm. Materiale: Støpt Sink, Farge: Ral 7035. Leveringsomfang: Pakninger og montasjedeler