Rittal - KJØLEAGGREGAT 2000W f.TAKMONT. - 3385500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 230...230 V
Spenningstype - AC
Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177323278
Elnummer
2430226
Leverandørens varenummer
3385500
Typebeskrivelse
2430226
Modell / utførelse:
Andre
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C:
2000 W
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Turtallsregulert:
nei
Med temperaturkontroll:
Ja
Funksjon master/slave:
Ja
Med oppvarmingsfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur under drift:
10...55 °C
Bredde:
597 mm
Høyde:
417 mm
Dybde:
475 mm
Materiale:
Stålplate
Farge:
RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:
Ytre kretsløp IP 34
Indre kretsløp IP 54
Leveringsomfang:
Nanobelagt kondensator
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Bormal
Festemateriell
Pakkeenhet:
1 St.
EAN:
4028177323278
Tolltariffnummer:
84158200


