Rittal - Kjøleaggregat basis vegg 300W - 3302110

KopierKopier
Rittal - Kjøleaggregat basis vegg 300W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Luft/luft

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 115...115 V

  • Driftspenning ved DC - 115...115 V

  • Spenningstype - AC

  • Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C - 300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SK

EAN/GTIN

4028177322813

Elnummer

2431061

Leverandørens varenummer

3302110

Typebeskrivelse

2431061

Modell / utførelse:

Luft/luft

Driftspenning ved AC 50 Hz:

115...115 V

Driftspenning ved DC:

115...115 V

Spenningstype:

AC

Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C:

300 W

Driftspenning ved AC 60 Hz:

115...115 V

Turtallsregulert:

nei

Med temperaturkontroll:

Ja

Funksjon master/slave:

Ja

Med oppvarmingsfunksjon:

nei

Kjøleluftmengde:

310...310 m³/h

Omgivelsestemperatur under drift:

10...55 °C

Bredde:

280 mm

Høyde:

550 mm

Dybde:

140 mm

Kjøleaggregat basis vegg 300W