Rittal - Kjøleaggregat komfort vegg 2000W - 3328540

KopierKopier
Rittal - Kjøleaggregat komfort vegg 2000W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Luft/luft

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 400...400 V

  • Driftspenning ved DC - 400...460 V

  • Spenningstype - AC

  • Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C - 2200 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SK

EAN/GTIN

4028177323063

Elnummer

2431077

Leverandørens varenummer

3328540

Typebeskrivelse

2431077

Modell / utførelse:

Luft/luft

Driftspenning ved AC 50 Hz:

400...400 V

Driftspenning ved DC:

400...460 V

Spenningstype:

AC

Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C:

2200 W

Driftspenning ved AC 60 Hz:

460...460 V

Turtallsregulert:

nei

Med temperaturkontroll:

Ja

Funksjon master/slave:

Ja

Med oppvarmingsfunksjon:

nei

Kjøleluftmengde:

900...900 m³/h

Omgivelsestemperatur under drift:

10...55 °C

Bredde:

400 mm

Høyde:

1580 mm

Dybde:

295 mm

Kjøleaggregat komfort vegg 2000W