Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - Kjøleaggregat komfort vegg 500W - 3303500

KopierKopier
Rittal - Kjøleaggregat komfort vegg 500W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Luft/luft

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Driftspenning ved DC - 230...230 V

  • Spenningstype - AC

  • Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C - 550 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177322844

Elnummer

2431063

Leverandørens varenummer

3303500

Typebeskrivelse

2431063

Modell / utførelse:

Luft/luft

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved DC:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C:

550 W

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Turtallsregulert:

nei

Med temperaturkontroll:

Ja

Funksjon master/slave:

Ja

Med oppvarmingsfunksjon:

nei

Kjøleluftmengde:

315...315 m³/h

Omgivelsestemperatur under drift:

10...55 °C

Bredde:

280 mm

Høyde:

550 mm

Dybde:

210 mm

Kjøleaggregat komfort vegg 500W

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien