Rittal - KOBBERSK.20X5 2400 6ST 2430812 - 3582000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 2400 mm
Bredde - 20 mm
Høyde - 5 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177044784
Elnummer
2430958
Leverandørens varenummer
3582000
Typebeskrivelse
2430958
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
2400 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Kobberskinner 20X5 2400mm 6 stk i pakke


