Rittal - Kobbersk CUPONAL 20x10 3/frp - 3585020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 2400 mm
Bredde - 20 mm
Høyde - 10 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177686564
Elnummer
2432924
Leverandørens varenummer
3585020
Typebeskrivelse
2432924
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
2400 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
10 mm
Fleksibel:
nei
Kobberbelagt aluminiumsskinne,benyttes på samme måte som vanlig kobberskinne.
Kan borres i og bøyes.
Maks 363A ved 65°C skinnetemperatur og 35°C omgivelsestemperatur.
Leveres i lengder á 2400mm, 3stk. lengder pr. pakke.
Kan borres i og bøyes.
Maks 363A ved 65°C skinnetemperatur og 35°C omgivelsestemperatur.
Leveres i lengder á 2400mm, 3stk. lengder pr. pakke.


