Rittal - Kobbersk CUPONAL 30x5 6/frp - 3584020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 2400 mm
Bredde - 30 mm
Høyde - 5 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177686571
Elnummer
2432925
Leverandørens varenummer
3584020
Typebeskrivelse
2432925
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
2400 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Kobberbelagt aluminiumsskinne,benyttes på samme måte som vanlig kobberskinne.
Kan borres i og bøyes.
Maks 328A ved 65°C skinnetemperatur og 35°C omgivelsestemperatur.
Leveres i lengder á 2400mm, 6stk. lengder pr. pakke.
Kan borres i og bøyes.
Maks 328A ved 65°C skinnetemperatur og 35°C omgivelsestemperatur.
Leveres i lengder á 2400mm, 6stk. lengder pr. pakke.


