Rittal - Koblingsboks KX 400x200x120 - 1504000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Dybde - 120 mm
Platetykkelse I skap - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177816183
Elnummer
2436664
Leverandørens varenummer
1504000
Typebeskrivelse
2436664
Bredde:
400 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Dybde:
120 mm
Platetykkelse I skap:
125 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
0
Innføringsmåte:
Nippel
Materiale:
Stål
Halogenfri:
nei
Farge:
Andre
Med lokk:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
0 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


