Rittal - KOBLINGSBOKS rustfriTT - 1521010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 150 mm
Bredde - 150 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Dybde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177859753
Elnummer
2430824
Leverandørens varenummer
1521010
Typebeskrivelse
2430824
Lengde:
150 mm
Bredde:
150 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Dybde:
80 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
0
Innføringsmåte:
Nippel
Materiale:
Rustfritt stål
Halogenfri:
nei
Farge:
Andre
Med lokk:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
0 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Børstet stål 1,25 mm, 1,4301 (AISI 304)
Kapslingsklasse: IP66
Dimensjoner:
150X150X80


