Rittal - KOMBIHOLDER F MONT-SKINNE 24ST - 4183000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Sink
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177093386
Elnummer
2432152
Leverandørens varenummer
4183000
Typebeskrivelse
2432152
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Sink
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Kombiholder for montasjeskinne, 24 sett


