Rittal - Kompaktskap AX 600x380x210 Rf - 1009000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 380 mm
Dybde - 210 mm
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177814981
Elnummer
2436605
Leverandørens varenummer
1009000
Typebeskrivelse
2436605
Bredde:
600 mm
Høyde:
380 mm
Dybde:
210 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Andre
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Andre
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei


