Rittal - Kompaktskap AX 800X1000X300 - 1180000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 800 mm
Høyde - 1000 mm
Dybde - 300 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177813243
Elnummer
2436641
Leverandørens varenummer
1180000
Typebeskrivelse
2436641
Bredde:
800 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
300 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Frittsående:
Ja
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
2
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
255 W
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
2500 N
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
400 N
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
2000 N


