Rittal - Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt på 20 - 900 m³/h, IP 54. - 3237108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 20 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177663411
Elnummer
2433083
Leverandørens varenummer
3237108
Typebeskrivelse
2433083
Antall vifter:
1
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
20 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Farge:
Svart
Bredde:
116,5 mm
Høyde:
116,5 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
207...253 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
207...253 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
nei
Takventilator:
nei
Med filter:
Ja
Merkeeffekt:
11 W
EMC-utførelse:
nei
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
RAL-nummer:
9005
Dybde:
59 mm


