Rittal - KONDENSNIPPEL - 2459000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avløpsdiameter - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177023741
Elnummer
2432809
Leverandørens varenummer
2459000
Typebeskrivelse
2432809
Avløpsdiameter:
16 mm
Kondensutløp for sikkert kondensatavløp innenfra og beskyttelse
mot vannsprut utenfra (labyrintvirkning).
Nødvendig hulldiameter 16 mm. (AE-stålplate har
ferdige utsparinger i bunnen.)
Materiale:
Polyamid
Farge:
Lik RAL 7035
Kapslingsklasse:
IP 55 iht. EN 60 529 ved riktig montering nede.
mot vannsprut utenfra (labyrintvirkning).
Nødvendig hulldiameter 16 mm. (AE-stålplate har
ferdige utsparinger i bunnen.)
Materiale:
Polyamid
Farge:
Lik RAL 7035
Kapslingsklasse:
IP 55 iht. EN 60 529 ved riktig montering nede.