Rittal - KX Koblingsboks, BHD: 400x400x120 mm - 1539000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 0
Lengde - 400 mm
Bredde - 400 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177816442
Elnummer
2436690
Leverandørens varenummer
1539000
Typebeskrivelse
2436690
Antall tilkoblingsklemmer:
0
Lengde:
400 mm
Bredde:
400 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Dybde:
120 mm
Platetykkelse I skap:
125 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
0
Innføringsmåte:
Nippel
Materiale:
Stål
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Med lokk:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
0 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Driftstemperaturområde:
-40...80 °C
Slagfasthet:
IK08
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


