Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - Lakkstift 12 ml Ral 7035 - 2436735

KopierKopier
Rittal - Lakkstift 12 ml Ral 7035

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Grå

  • RAL-nummer - 7035

  • Sprayboks - nei

  • Innhold - 12 ml

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177023093

Elnummer

2430128

Leverandørens varenummer

2436735

Typebeskrivelse

2430128

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Sprayboks:

nei

Innhold:

12 ml

Lakkstift 12 ml Ral 7035