Rittal - Lam. CU-skinne 10x15,5x0,8 mm - 3569005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 2000 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177666757
Elnummer
2432931
Leverandørens varenummer
3569005
Typebeskrivelse
2432931
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
2000 mm
Fleksibel:
nei
Cu-lameller: Høyverdig elektrolyttkobber F20
Isolering: Høybestandig vinyl-blanding, elastisitet 370 %, gjennomslagsfasthet: 20 kV/mm
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Dimensjoner:
Lengde: 2000 mm
Utførelse laminert flatkobber:
Antall lameller: 10
Lamellbredde: 15,5 mm
Lamelltykkelse: 0,8 mm
Driftsstemperatur:
- 30 °C - + 105 °C
Driftsstrøm for temperaturøkning med:
70 K: 575 A
50 K: 480 A
30 K: 365 A
Isolering: Høybestandig vinyl-blanding, elastisitet 370 %, gjennomslagsfasthet: 20 kV/mm
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Dimensjoner:
Lengde: 2000 mm
Utførelse laminert flatkobber:
Antall lameller: 10
Lamellbredde: 15,5 mm
Lamelltykkelse: 0,8 mm
Driftsstemperatur:
- 30 °C - + 105 °C
Driftsstrøm for temperaturøkning med:
70 K: 575 A
50 K: 480 A
30 K: 365 A


