Rittal - Lam. CU-skinne 10X24x1 mm - 3572005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 2000 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177666788
Elnummer
2432934
Leverandørens varenummer
3572005
Typebeskrivelse
2432934
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
2000 mm
Fleksibel:
nei
Cu-lameller: Høyverdig elektrolyttkobber F20
Isolering: Høybestandig vinyl-blanding, elastisitet 370 %, gjennomslagsfasthet: 20 kV/mm
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Dimensjoner:
Lengde: 2000 mm
Utførelse laminert flatkobber:
Antall lameller: 10
Lamellbredde: 24 mm
Lamelltykkelse: 1 mm
Driftsstemperatur:
- 30 °C - + 105 °C
Driftsstrøm for temperaturøkning med:
70 K: 920 A
50 K: 770 A
30 K: 585 A
Isolering: Høybestandig vinyl-blanding, elastisitet 370 %, gjennomslagsfasthet: 20 kV/mm
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Dimensjoner:
Lengde: 2000 mm
Utførelse laminert flatkobber:
Antall lameller: 10
Lamellbredde: 24 mm
Lamelltykkelse: 1 mm
Driftsstemperatur:
- 30 °C - + 105 °C
Driftsstrøm for temperaturøkning med:
70 K: 920 A
50 K: 770 A
30 K: 585 A


