Rittal - Lam. CU-skinne 6x9x0,8mm - 3565005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 2000 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177666719
Elnummer
2432928
Leverandørens varenummer
3565005
Typebeskrivelse
2432928
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
2000 mm
Fleksibel:
nei
Isolert høybestandig vinyl-blanding, elastisitet 370 %, gjennomslagsfasthet: 20 kV/mm
Dimensjoner:
Lengde: 2000 mm
Utførelse laminert flatkobber:
Antall lameller: 6
Lamellbredde: 9 mm
Lamelltykkelse: 0,8 mm
Driftsstemperatur:
- 30 °C - + 105 °C
Driftsstrøm for temperaturøkning med:
70 K: 285 A
50 K: 240 A
30 K: 180 A
Dimensjoner:
Lengde: 2000 mm
Utførelse laminert flatkobber:
Antall lameller: 6
Lamellbredde: 9 mm
Lamelltykkelse: 0,8 mm
Driftsstemperatur:
- 30 °C - + 105 °C
Driftsstrøm for temperaturøkning med:
70 K: 285 A
50 K: 240 A
30 K: 180 A


