Rittal - Låsinnsats VX f. 7mm firkant - 8618300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kvadratisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
VX
EAN/GTIN
4028177921818
Elnummer
2406563
Leverandørens varenummer
8618300
Typebeskrivelse
2406563
Modell / utførelse:
Kvadratisk
Utførelse: G
Materiale: Støpt sink
Monteringsmuligheter: Komforthåndtak for låsinnsatser
Låsinnsats: 7 mm firkant
Pakkeenhet: 1 stk.
Materiale: Støpt sink
Monteringsmuligheter: Komforthåndtak for låsinnsatser
Låsinnsats: 7 mm firkant
Pakkeenhet: 1 stk.


