Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - Låsinnsats VX f. 8mm firkant - 8618301

KopierKopier
Rittal - Låsinnsats VX f. 8mm firkant

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kvadratisk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177921825

Elnummer

2406564

Leverandørens varenummer

8618301

Typebeskrivelse

2406564

Modell / utførelse:

Kvadratisk

Utførelse: G
Materiale: Støpt sink
Monteringsmuligheter: Komforthåndtak for låsinnsatser
Låsinnsats: 8 mm firkant
Pakkeenhet: 1 stk.

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien