Rittal - Låsinnsats VX f. 8mm trekant - 8618303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Trekant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177921849
Elnummer
2406566
Leverandørens varenummer
8618303
Typebeskrivelse
2406566
Modell / utførelse:
Trekant
Utførelse: G
Materiale: Støpt sink
Monteringsmuligheter: Komforthåndtak for låsinnsatser
Låsinnsats: 8 mm trekant
Pakkeenhet: 1 stk.
Materiale: Støpt sink
Monteringsmuligheter: Komforthåndtak for låsinnsatser
Låsinnsats: 8 mm trekant
Pakkeenhet: 1 stk.