Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - Låsinnsats VX f. standard 3mm - 8618306

KopierKopier
Rittal - Låsinnsats VX f. standard 3mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177921870

Elnummer

2406569

Leverandørens varenummer

8618306

Typebeskrivelse

2406569

Modell / utførelse:

Andre

Utførelse: G
Materiale: Støpt sink
Monteringsmuligheter: Komforthåndtak for låsinnsatser
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Pakkeenhet: 1 stk.

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien