Rittal - Løfteører for PS og ES, 4 stk - 4568000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 12
Øyets indre diameter - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SZ
EAN/GTIN
4028177103122
Elnummer
2432247
Leverandørens varenummer
4568000
Typebeskrivelse
2432247
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
12
Øyets indre diameter:
14 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestigning:
1,41 mm
Helgjenget:
Ja


