Rittal - Lokkhengsel KL 2430182 - 1592000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innfelte gangjern - nei
Utenpåliggende gangjern - Ja
Åpningsvinkel - 90 °
Justerbart gangjern - nei
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177011137
Elnummer
2430182
Leverandørens varenummer
1592000
Typebeskrivelse
2430182
Innfelte gangjern:
nei
Utenpåliggende gangjern:
Ja
Åpningsvinkel:
90 °
Justerbart gangjern:
nei
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Materiale: Støpt sink
Hengslet monteres raskt på beskyttelsesrennen
og lokkets bukkede kant.
6 stk pr. pakke.
Festemateriell inkludert.
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


