Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - Luft-luft varmeveksler. RTT 17,5 W/K - 3126100

KopierKopier
Rittal - Luft-luft varmeveksler. RTT 17,5 W/K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type påbygg - Integrert

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Driftspenning ved DC - 230...230 V

  • Spenningstype - AC

  • Temperaturrelatert varmeeffekt - 17,5 W/K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177388956

Elnummer

2431033

Leverandørens varenummer

3126100

Typebeskrivelse

2431033

Type påbygg:

Integrert

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved DC:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Temperaturrelatert varmeeffekt:

17,5 W/K

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Luft-luft varmeveksler. RTT 17,5 W/K