Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - Luft-luft varmeveksler. RTT 60 W/K - 3129100

KopierKopier
Rittal - Luft-luft varmeveksler. RTT 60 W/K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type påbygg - Integrert

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Driftspenning ved DC - 230...230 V

  • Spenningstype - AC

  • Temperaturrelatert varmeeffekt - 60 W/K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177388987

Elnummer

2431036

Leverandørens varenummer

3129100

Typebeskrivelse

2431036

Type påbygg:

Integrert

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved DC:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Temperaturrelatert varmeeffekt:

60 W/K

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Luft-luft varmeveksler. RTT 60 W/K

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien